Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE

Disco de láminas abrasivo grano cerámico REDSTRIPE
DISCO FLAP CERAMICO 115MM GRANO 60

Nº de art. 0579587316

EAN 4062856011735

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE

Nº de art. 0579587316

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente disco de rectificado con valores de alto rendimiento. Arranque rápido de material y corte extraordinariamente rápido en acero inoxidable y aleaciones ricas de acero.

Vida útil hasta cuatro veces mayor*


Las estructuras reticulares cerámicas permiten cortar con mayor rapidez, lo que favorece un arranque de viruta excepcionalmente elevado. Junto con el reverso de poliéster-algodón, proporciona una resistencia superior al desgarro y la carbonización, lo que ahorra tiempo de cambio de discos.



Autoafilado


Capacidad de rectificación continua aun cuando las láminas se van desgastando



Un acabado excepcional


El sistema de asistencia a la rectificación permite que el disco continúe cortando a baja temperatura en acero inoxidable y aleaciones sensibles a la temperatura, lo que evita decoloraciones de los materiales y consigue una calidad superficial más fina, uniforme y lisa



Excelente manejo


La placa de resina proporciona amortiguación, reduce las vibraciones y disminuye la fatiga del usuario durante el trabajo.



No contamina la pieza de trabajo


Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %).



Fabricación conforme a la norma EN 13743


Cumple con las disposiciones de seguridad más exigentes de la norma europea

Aviso* En comparación con las estructuras reticulares convencionales de óxido de aluminio
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro (Ø)

115 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Tamaño del grano

60

Diseño

Abovedado

Material del disco de soporte

Fibra de vidrio

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica